曜日別特売
3L ファインガードプロ D13 原田産業 48349825

※着用例

3L ファインガードプロ D13 原田産業 48349825
3L ファインガードプロ D13 原田産業 48349825
3L ファインガードプロ D13 原田産業 48349825
3L ファインガードプロ D13 原田産業 48349825
3L ファインガードプロ D13 原田産業 48349825
3L ファインガードプロ D13 原田産業 48349825

ファインガードプロ D13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード48349825品番3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。
縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。
1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き
5.ダブルスリーブ(二重袖)構造

用途
高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質
生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルム
テープ:PET
ホワイトサイズ3L構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET胸囲(cm)95~120身長(cm)175~190
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする