AZ-600 ワイドストッカー アイリスオーヤマ 48384344 AZ-600 ワイドストッカー アイリスオーヤマ 48384344 AZ-600 ワイドストッカー アイリスオーヤマ 48384344 AZ-600 ワイドストッカー アイリスオーヤマ 48384344 AZ-600 ワイドストッカー アイリスオーヤマ 48384344

ワイドストッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5台) 注文コード 48384344 品番 AZ-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

家の中や玄関、ベランダ、軒下、倉庫などでの多目的収納に便利なストッカーです。
ガーデニング用品、防災用品、食品ストックなどの収納におすすめです。
ポリタンクも収納できます。
店頭で積み重ねることが出来ます。(使用する場合は、製品を上に重ねて使用しないでください。)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)605×465×445 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)525×375×320(本体)/415(フタ取付時) 容量(L)196.5 収納の目安一般的な18L、20Lのポリタンク2個(※一部特殊なサイズは除く) グレー 質量(kg)23.9 材質(本体)ポリプロピレン 内容量(L)62 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)605 外寸法・高さ(mm)445 外寸法・奥行(mm)465 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)320(本体)/415(フタ取付時) 有効内寸法・幅(mm)525
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする