曜日別特売

標準温度計 棒状 水銀

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
温度範囲(℃)0~+50
内容量1個注文コード48631494品番JC-1151
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,136
販売価格(税別)
23,760

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。

温度範囲(℃)0~+50TGK品番801-53-01-11全長(mm)300番号1外径(Φmm)71目盛(℃)0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
注意
※メーカー成績書付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48631494
2023-06-29
用途: 加工所室温の校正
ケイティフーズ製造業

写真と異なり温度計が入っているケースが非常に質素でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする