適合範囲ギヤ
用途ミッション・デファレンシャルギヤの両方の要求特性を併せ持つ兼用ギヤオイル。
容量(L)20
引火点(℃)226
流動点(℃)-37.5
危険等級V
動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、18.22(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数110
APIGL-5
SAE80W-90
銅板腐食(100℃×3H)1(1b)
密度(g/cm3 at15℃)0.8845
色(ASTM)L1.5
酸価(mgKOH/g)1.41
危険物の性状非水溶性