RT02-16B-90 ローターテーブル RT02-16シリーズ New-Era(ニューエラー) 48787243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローターテーブル RT02-16シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)90角度調整範囲70~95シリーズRT02注文コード48787243品番RT02-16B-90
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

<ローター本体部>
多位置停止形(34位置停止)
エアークッション内蔵形(2位置停止)
<高精度テーブル>
高精度高剛性ベアリング
負荷の直接取付可
<センサ取付溝>
2種類のセンサ取付可

シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)質量(g)830種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッションシリーズRT02使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気角度調整範囲70~95本体形状テーブル形配管口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応揺動角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする