RV650C RVキャリー 650 アイリスオーヤマ 49018627 RV650C RVキャリー 650 アイリスオーヤマ 49018627

RVキャリー 650

(2件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49018627 品番RV650C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

キャスターと伸縮するハンドルが付いて移動が楽に行えるRVBO×です。中に仕切りがないので、大きいものも入れられます。上に座ったり、重いものを乗せて運ぶこともできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)630×440×460 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)520×250×365 容量(L)65 トラスコ品番410-1375 材質ポリプロピレン、アルミニウム、ポリカーボネート 質量(kg)7.3 グレー/ダークグリーン 耐荷重(kg)80 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)460 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)365 有効内寸法・幅(mm)520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49018627
2019-05-15
用途:
お稽古ごとの道具運び
その他業種

鍵又は、梱包ベルトがあれば嬉しいです。
移動には、車が付いて助かります

1人が参考にしています
対象商品:
49018627
2017-04-15
用途:
機械の運搬と保存
国立大学法人東京農工大学 様

大変使いやすいです.重たくなく物を運ぶには最適です.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする