パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ツル付き鍋
プチクック ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋16cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49033032
品番
HB-2456
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フッ素加工で汚れがこびりつきにくい。
サイズ(cm)
16
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
611
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂:150