曜日別特売
HSB2080-1400 HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル ユニオンツール 49035673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
刃径(Φmm)8.0
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)90
刃長(mm)14
内容量1本注文コード49035673品番HSB2080-1400
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応

用途
焼き入れ鋼用
刃径(Φmm)
8.0
刃長(mm)
14
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
430-4845
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
コーナーR(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする