ワンダーシェフ
ワンダーシェフの 料理道具
ワンダーシェフの 鍋・釜・やかん
ワンダーシェフの ガス圧力鍋
プロミドル 両手圧力鍋
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49066684
品番
610232
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ
業務用ミドルサイズです。
容量(L)
(最高水位線)約6.6、(豆類線)約3.3
付属品
取扱説明書・蒸しす・掃除ピン
仕様
(白米最大炊量)約1升、(大豆最大煮量)約6.5 カップ/約1kg
質量(kg)
3.35
型番
NMDA10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×258××290
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)
230×240
作動圧力(kpa)
普通圧 98(2気圧)