ジョイフル
ジョイフルの LLC(クーラント)
長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(5L)
注文コード
49085882
品番
J-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
4年間・8万キロまで対応可能。希釈不要でそのまま使用OK。
色
ピンク
液色
ピンク
成分
エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/52
タイプ
希釈不要
容量(L)
5
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2820mL
危険物の性状
水溶性