※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
STB ターンバックル・汎用おねじタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49280147
品番
STB-M10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法E(mm)
20
寸法H(mm)
8
寸法H1(mm)
6
寸法sw(mm)
17
用途
スライドの位置調整などの用途に
材質
(ジョイントナット)SUM22、(六角スタッドボルト)S45C、(ナット)SS400
寸法(mm)
(min.L)143
質量(g)
185
タイプ
汎用おねじタイプ
ねじ径M
(並目)M10
注意
両側の六角スタッドボルトSHSのねじ嵌め合い長さを同一にして使用してください。