※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB-M12 STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 49280156 STB-M12 STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 49280156 STB-M12 STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 49280156

STB ターンバックル・汎用おねじタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49280156 品番 STB-M12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,837
販売価格(税別)
3,488
寸法A(mm)20 寸法E(mm)24 寸法H(mm)10 寸法H1(mm)7 寸法sw(mm)19 用途スライドの位置調整などの用途に 材質(ジョイントナット)SUM22、(六角スタッドボルト)S45C、(ナット)SS400 寸法(mm)(min.L)171 質量(g)290 タイプ汎用おねじタイプ ねじ径M(並目)M12
注意
両側の六角スタッドボルトSHSのねじ嵌め合い長さを同一にして使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49280156
2025-12-09
用途:
自動車ロアアーム加工
その他業種

試し購入でしたが、しっかりした製品だったので追加購入予定です。

対象商品:
49280165
2024-01-27
用途:
メンテナンス
製造業

造りはシッカリしています。加工部品のパーツに使ってみます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1人が参考にしています
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする