NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
VFJA 軸付フラットアイドラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49295872
品番
VFJA-30035
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
種類
ローラー
質量(kg)
0.09
寸法L(mm)
9
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
7
寸法l(mm)
13
寸法W(mm)
35
寸法m(mm)
M8×45
寸法w(mm)
35
ベアリング呼び番号
608×2