※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
VFJA 軸付フラットアイドラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49295897
品番
VFJA-60060
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
ローラー
質量(kg)
0.59
寸法L(mm)
17
寸法D(mm)
37
寸法B(mm)
12
寸法l(mm)
22
寸法W(mm)
60
寸法m(mm)
M12×80
寸法w(mm)
60
ベアリング呼び番号
6301×2