NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
VFJA 軸付フラットアイドラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49295906
品番
VFJA-80090
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種類
ローラー
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
26
寸法D(mm)
52
寸法B(mm)
15
寸法l(mm)
28
寸法W(mm)
90
寸法m(mm)
M20×120
寸法w(mm)
90
ベアリング呼び番号
6304×2