NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
VFLA アルミ・フラットアイドラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49295967
品番
VFLA-5030
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法W(mm)
30
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
12
質量(kg)
0.14
ベアリング呼び番号
6201×1