VGR-8006 VGE・VGR・VGA ガイドアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296037 VGR-8006 VGE・VGR・VGA ガイドアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296037

VGE・VGR・VGA ガイドアイドラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49296037 品番 VGR-8006
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
種類アイドラー 軸穴径(Φmm)15 寸法W(mm)20 ベアリング呼び番号6202×1 質量(kg)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする