VMC-76A2 VMC Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296055 VMC-76A2 VMC Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296055 VMC-76A2 VMC Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296055

VMC Vアイドラー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49296055 品番 VMC-76A2
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
種類アイドラー 軸穴径(Φmm)15 質量(kg)0.64 寸法W(mm)36 ベアリング呼び番号6202×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49296064
2022-09-16
用途:
vベルトのテンション調整用
ホームメンテナンス あくあ 様 (建設業・工事業)

しっかりした良い物でしたが、もう少し軽量の物があるとなお良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする