NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
VMC Vアイドラー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296064
品番
VMC-76B2
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
種類
アイドラー
軸穴径(Φmm)
15
質量(kg)
0.66
寸法W(mm)
44
ベアリング呼び番号
6202×2