※VSB
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
VSB B形スプロケットアイドラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296423
品番
VSB-223
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
歯数
23
歯幅(mm)
2.8
軸穴径(Φmm)
10
列数
1
質量(kg)
0.12