※VSB

VSB2-514 VSB B形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296441 VSB2-514 VSB B形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296441 VSB2-514 VSB B形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296441 VSB2-514 VSB B形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296441

VSB B形スプロケットアイドラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49296441 品番 VSB2-514
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種類アイドラー スプロケット形状B形 歯数14 歯幅(mm)8.4 軸穴径(Φmm)17 列数2 質量(kg)0.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする