NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
YSB フレックスホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296712
品番
YSB-150
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
60
寸法F(mm)
97
寸法H(mm)
205
寸法R(mm)
175
寸法T(mm)
10
寸法e(mm)
93
寸法m(mm)
M16×2
寸法p(mm)
140
寸法s(mm)
140
質量(kg)
3.7
材質(本体)
スティール
D
20.5
最大荷重(N)
1500