NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
YSB フレックスホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296721
品番
YSB-32
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
30
寸法F(mm)
59
寸法H(mm)
115
寸法R(mm)
100
寸法T(mm)
6
寸法e(mm)
56
寸法m(mm)
M10×1.5
寸法p(mm)
80
寸法s(mm)
78
質量(kg)
0.68
材質(本体)
スティール
D
10.5
最大荷重(N)
320