NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
YSB フレックスホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296737
品番
YSB-82
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
50
寸法F(mm)
76
寸法H(mm)
155
寸法R(mm)
130
寸法T(mm)
8
寸法e(mm)
72
寸法m(mm)
M12×1.75
寸法p(mm)
100
寸法s(mm)
108
質量(kg)
1.95
材質(本体)
スティール
D
12.5
最大荷重(N)
820