NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
YSB フレックスホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296746
品番
YSB-9
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
20
寸法F(mm)
38
寸法H(mm)
90
寸法R(mm)
80
寸法T(mm)
5
寸法e(mm)
35
寸法m(mm)
M6×1
寸法p(mm)
60
寸法s(mm)
52
質量(kg)
0.25
材質(本体)
スティール
D
8.5
最大荷重(N)
90