NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
YSBM フレックスホルダー専用マウント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296755
品番
YSBM-14
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
58
寸法D(mm)
60
寸法F(mm)
10
寸法H(mm)
44
寸法c(mm)
32
寸法e(mm)
40
寸法g(mm)
34
寸法j(mm)
14
寸法k(mm)
13
寸法l(mm)
12
寸法m(mm)
8.5
寸法n(mm)
6.5
質量(kg)
0.17
材質(本体)
スティール
D
6