NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
YSBM フレックスホルダー専用マウント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296773
品番
YSBM-32
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
70
寸法F(mm)
10
寸法H(mm)
55
寸法c(mm)
38
寸法e(mm)
50
寸法g(mm)
45
寸法j(mm)
16
寸法k(mm)
16
寸法l(mm)
20
寸法m(mm)
10.5
寸法n(mm)
8.5
質量(kg)
0.3
材質(本体)
スティール
D
6