NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
YSBM フレックスホルダー専用マウント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296782
品番
YSBM-82
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
98
寸法D(mm)
90
寸法F(mm)
12.5
寸法H(mm)
75
寸法c(mm)
52
寸法e(mm)
65
寸法g(mm)
57
寸法j(mm)
21
寸法k(mm)
22
寸法l(mm)
25
寸法m(mm)
12.5
寸法n(mm)
10.5
質量(kg)
0.7
材質(本体)
スティール
D
8