※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z6201-22 Z 標準アイドラー軸 NBK(鍋屋バイテック会社) 49296974 Z6201-22 Z 標準アイドラー軸 NBK(鍋屋バイテック会社) 49296974

Z 標準アイドラー軸

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプZ 寸法k(mm)22 注文コード49296974 品番Z6201-22
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品はタイプ・寸法kなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)9.5 寸法k(mm)22 寸法l(mm)65.5 材質スティール 質量(kg)0.08 タイプZ D12 適合ベアリング6201×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49297035
2021-11-07
用途:
修理・保守・保全
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題はありませんが、希望としては機器側の固定用ナットをダブルで締め付けしたいので、薄いナット2枚入っているとありがたかったです。

対象商品:
49297001
2017-05-26
用途:
農機(コンバイン)の改良
岡エンジニアリング 様

品質、納期ともに満足しています。機械要素の部材が揃うので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする