曜日別特売
Z6202-11 Z 標準アイドラー軸 NBK(鍋屋バイテック会社) 49296992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z6202-11 Z 標準アイドラー軸 NBK(鍋屋バイテック会社) 49296992
Z6202-11 Z 標準アイドラー軸 NBK(鍋屋バイテック会社) 49296992

Z 標準アイドラー軸

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプZ寸法k(mm)11注文コード49296992品番Z6202-11
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
寸法A(mm)10.5寸法k(mm)11寸法l(mm)55.5材質スティール質量(kg)0.08タイプZD15適合ベアリング6202×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49297035
2021-11-07
用途: 修理・保守・保全
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題はありませんが、希望としては機器側の固定用ナットをダブルで締め付けしたいので、薄いナット2枚入っているとありがたかったです。

対象商品 : 49297001
2017-05-26
用途: 農機(コンバイン)の改良
岡エンジニアリング

品質、納期ともに満足しています。機械要素の部材が揃うので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする