※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z6202-22 Z 標準アイドラー軸 NBK(鍋屋バイテック会社) 49297017 Z6202-22 Z 標準アイドラー軸 NBK(鍋屋バイテック会社) 49297017

Z 標準アイドラー軸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプZ 寸法k(mm)22 注文コード49297017 品番Z6202-22
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はタイプ・寸法kなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10.5 寸法k(mm)22 寸法l(mm)66.5 材質スティール 質量(kg)0.1 タイプZ D15 適合ベアリング6202×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49297035
2021-11-07
用途:
修理・保守・保全
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題はありませんが、希望としては機器側の固定用ナットをダブルで締め付けしたいので、薄いナット2枚入っているとありがたかったです。

対象商品:
49297001
2017-05-26
用途:
農機(コンバイン)の改良
岡エンジニアリング 様

品質、納期ともに満足しています。機械要素の部材が揃うので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする