※使用例

ホームボックス

(15件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 49379724 品番 920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。

容量(L)約200(フタ含む) 質量(kg)約5.3 ライトグレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)72 材質(フタ)PP 外寸法・幅(mm)920 外寸法・高さ(mm)710 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)355 有効内寸法・高さ(mm)675 有効内寸法・幅(mm)770
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
屋外用ごみ箱
医療・福祉・介護関連業

2度目の購入です。
45Lのごみ袋が4つ入るので,良いです。
ふたがロックできず、鍵などをつけるようになっているところが不便です。

1人が参考にしています
対象商品:
48878926
2024-08-07
用途:
勝手口裏
飲食業

大容量なのに軽く組み立ても楽々でした
移動も楽なので重宝しています
ゴミ対策、灯油ポリタンクなど収納しています

対象商品:
48878926
2024-05-30
用途:
物入れ
CRAFT株式会社 様 (建設業・工事業)

発送も早く 早速使いたいと思います
開けしめ問題ありませんでした!

対象商品:
48878926
2023-07-19
用途:
物置
笹舟 様 (飲食業)

少し大きかったですが店舗用に外置きのゴミ箱として使用しています。
週に一度の不燃ゴミや掃除用具に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49379724
2023-03-25
用途:
人が隠れる
六甲警察犬訓練所 様

なかなかこのサイズはない。目的違いの使用ですが重宝です

対象商品:
49379724
2022-04-12
用途:
建設現場の用品を収納する時
JFEエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

大型BOXですが、蓋の開け閉めも小半径でできるので、非常に使い勝手が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
48878926
2022-02-16
用途:
屋外に浄水器を設置するためのケースとして
静かな喫茶店 様 (飲食業)

作りがしっかりしていて、価格も安くて、外観もスッキリで満足です。

対象商品:
49379724
2020-06-07
用途:
工具の収納

価格も安く大変良いが
収納部分と蓋の部分が外されない様にしてほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする