NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
カップリング ジョーマックス L-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
19
注文コード
49480742
品番
L090-S-19G7-25H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,590
この商品は
軸穴径D1
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ジョータイプ
軸穴径D1(Φmm)
19
軸穴径D2(Φmm)
25
外径(Φmm)
90
全長W(mm)
54.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
許容トルク(N・m)
20.9
許容偏心(mm)
0.38
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
0〜+1.1
材質(本体)
鉄系焼結合金
最大軸穴径(mm)
25
常用トルク(N・m)
9.8
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.2×10
-4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
317
質量(g)
520