NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
カップリング ジョーマックス L-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49480767
品番
L095-S-20H7-28H7
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種類
ジョータイプ
軸穴径D1(Φmm)
20
軸穴径D2(Φmm)
28
外径(Φmm)
95
全長W(mm)
63.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
許容トルク(N・m)
27.8
許容偏心(mm)
0.38
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
0〜+1.1
材質(本体)
鉄系焼結合金
最大軸穴径(mm)
28
常用トルク(N・m)
13.1
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.6×10
-4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
317
質量(g)
570