画像準備中

カップリング ジョーマックス L-S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49480785 品番 L095-S-24H7-28H7
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
種類ジョータイプ 軸穴径D1(Φmm)24 軸穴径D2(Φmm)28 外径(Φmm)95 全長W(mm)63.8 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 許容トルク(N・m)27.8 許容偏心(mm)0.38 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)0〜+1.1 材質(本体)鉄系焼結合金 最大軸穴径(mm)28 常用トルク(N・m)13.1 慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)317 質量(g)570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする