NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
カップリング ジョーマックス L-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
20
注文コード
49480794
品番
L099-S-20H7-30H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,170
この商品は
軸穴径D1
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ジョータイプ
軸穴径D1(Φmm)
20
軸穴径D2(Φmm)
30
外径(Φmm)
99
全長W(mm)
72.1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
許容トルク(N・m)
39.2
許容偏心(mm)
0.38
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
0〜+1.5
材質(本体)
鉄系焼結合金
最大軸穴径(mm)
30
常用トルク(N・m)
18.4
慣性モーメント(kg・m
2
)
6.0×10
-4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
635
質量(g)
910