MOM-30CK-8-12 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486577 MOM-30CK-8-12 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486577 MOM-30CK-8-12 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486577

カプリコン オルダムタイプ MOM-CK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)12 全長W(mm)34 注文コード49486577 品番MOM-30CK-8-12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど173種類から選べます 他の種類を見る
軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)12 全長W(mm)34 許容トルク(N・m)52 常用トルク(N・m)26 外径(Φmm)30 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)0.6 材質(本体)S45C 質量(g)128 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)14 慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)4600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする