※MRG-W

MRG-65W-25-28 カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 49499021 MRG-65W-25-28 カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 49499021

カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)25 軸穴径D2(Φmm)28 全長W(mm)65 注文コード49499021 品番MRG-65W-25-28
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど52種類から選べます 他の種類を見る
軸穴径D1(Φmm)25 軸穴径D2(Φmm)28 全長W(mm)65 常用トルク(N・m)35 外径(Φmm)65 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(本体)A2017 質量(g)428 種類リジッドタイプ 最大軸穴径(mm)30 慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする