温度計 タテ4本セット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード49695914 品番DP-7S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
測定温度範囲(℃)-30〜50 1目盛(℃)2 材質紙・ガラス 全長(mm)70 本体寸法(mm)70×12×3 本体質量(g)3 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49695914
2024-06-23
用途:
常時

いつもありがとうございます
またよろしくおねがいします

対象商品:
49695914
2023-11-26
用途:
農作業
製造業

2度刻みのざっくりですが、あちらこちらへたくさん置けるので助かります。水濡れするところは袋へいれております。

対象商品:
49695914
2022-07-16
用途:
車用

車に温度計がついてないので非常に便利です
ありがとうこざいました

対象商品:
49695914
2018-09-01
用途:
冷蔵庫につかいます
中村窯業Sweets Ver' 様 (サービス業)

冷蔵庫につかいます。
両面テープがついてたらもっと使いやすかったかも。
でも安くて数が多いからしょうがないかな。

対象商品:
49695914
2019-07-02
用途:
冷蔵庫、冷凍庫内

評価の追伸です。本当に使い物になりません。
下記は水銀温度計と本温度計の実測値の比較です。
冷蔵庫では水銀温度計が8℃なのに1℃-1.5 差が7-6.5℃
チルドルームでは0.5℃が−2℃ 差が2.5℃ 
製氷室では−8℃が−18℃ 差が10℃
冷凍室では−18℃が−22℃ 差が4℃
室温では26℃が24℃ 差が2℃でした。
4本セットの個体差も大きく本当に使い物になりません。
せいぜい1℃程度のずれならば許容範囲ですが、ひどすぎます。
安くてもこんな商品を取り扱っていること自体モノタロウの姿勢を疑います。

9人が参考にしています
2019-06-15
用途:
冷蔵庫、冷凍庫の温度把握

最初に届いた商品の1本は赤い標柱の中に隙間があり交換した。
4本で最大で2-3℃近い個体差がある。
正確な温度計との差もあり、安かろう悪かろうの商品だと思う。
少なからず出荷の段階で4本の温度の差がないものを送るなどの配慮は必要だ。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
49695914
2019-01-05
用途:
在庫材料の温度管理

使い物にならないです。温度指示の差が最大4℃ありました。目安にもなりません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする