温度計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49695932 品番 AP-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

壁掛け用

測定温度範囲(℃)-30〜50 1目盛(℃)2 全長(mm)300 本体寸法(mm)Φ300×41 本体質量(g)680 材質プラスチック タイプ壁掛け 設置方式壁掛け アズワン品番64-8891-61 温度表示方式アナログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする