クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温度計
温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49695957
品番
AP-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
壁掛け用
測定温度範囲(℃)
-30〜50
1目盛(℃)
2
全長(mm)
65
本体寸法(mm)
Φ65×22
本体質量(g)
20
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け
設置方式
壁掛け
アズワン品番
64-8891-64
温度表示方式
アナログ