クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温度計
乾式サウナ用温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49696115
品番
SA-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛け用
1目盛(℃)
2
材質
アルミ
タイプ
壁掛け
測定範囲(℃)
0〜150
本体寸法(mm)
Φ150×35
本体質量(g)
150
設置方式
壁掛け
使用場所
サウナ
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
サウナ用温度計