クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温度計
乾式サウナ用温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49696124
品番
SA-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛け用
1目盛(℃)
2
材質
アルミ
タイプ
壁掛け
測定範囲(℃)
0〜150
本体寸法(mm)
Φ300×55
本体質量(g)
580
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
サウナ用温度計
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49696124
SA-300
69387413
SA-300
乾式サウナ用温度計
クレセル
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)