曜日別特売
BAO63M80 Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANN 49883393

Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
63
定格電圧(V)
550AC
注文コード
49883393
品番
BAO63M80
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
定格電流 = 63A
ヒューズサイズ = A3
定格電圧 = 550V ac
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269
中心固定 = 73.5mm
アプリケーションカテゴリ = gG - gM
タグ幅 = 12.7mm
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 87mm
本体直径 = 21mm
本体高さ = 54.5mm
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
550AC
定格電流(A)
63
遮断電流(A)
80000
リード線
サイズ(mm)
Φ21×54.5
取付方式
ボルト取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする