780x460x610mm 収納ケース(樹脂製/5個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963104 品番EA505-15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,930
販売価格(税別)
26,300

完全防水ではありません。
ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。
フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。

容量(L)135 エスコ品番EA505-15B 材質PP 質量(kg)5.33 外寸(mm)780×460×610 内寸(mm)695×375×569

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする