※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0-50℃ 隔測温度計 [154mm]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50188836 品番EA727-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,670
販売価格(税別)
49,700
エスコ品番EA727-12 電源なし 測定範囲(℃)0〜50 取付ねじR1/2 リード線(m)3 プローブ長(mm)100 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1 プローブ径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする