※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
0-100℃ 隔測温度計 [154mm]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50188845
品番
EA727-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,710
販売価格(税別)
¥
46,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA727-13
電源
なし
測定範囲(℃)
0〜100
取付ねじ
R1/2
リード線(m)
3
プローブ長(mm)
100
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1
プローブ径(Φmm)
12