※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 料理道具
エスコの 鍋・釜・やかん
エスコの 片手鍋
160mm/1.5L 片手鍋(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50413755
品番
EA913VM-36B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
電磁調理器IH200V対応。
食洗器使用可。
容量(L)
1.5
適合
IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン
エスコ品番
EA913VM-36B
直径(Φmm)
163
材質(本体)
18-10ステンレススチール
質量(g)
1010
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
75
外寸(mm)
175
材質(ハンドル)
シリコン、+18-10ステンレススチール
材質(フタ)
強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール
材質(底部)
18-0ステンレススチール