マルチダスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50520515 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

柔らか、吸水性バツグン!マルチダスター
レーヨン60%で乾きが早く、衛生的にお使い頂ける台拭きです。
テーブルを拭いたり、グラスや食器を拭いたり、またはランチョンマットなど幅広く使えて便利です。
オシャレな柄がキッチンをかわいく演出します。
使用してゆくうちにサイズが収縮しますが、くり返しお使い頂けます。
衛生的にお使いいただくために、早めに新しいものと取り替えることをおすすめします。
また長時間濡れたままにしておくと雑菌が付着しやすくなるため、使用後はよくすすいで水気をきって乾かしてください。
普段使いに最適のクロスです。
またオフィスや学校、ショップなどの業務用としてもおすすめです。

材質レーヨン60%、ポリエステル40% 本体質量(g)180 本体寸法(cm)33×44(1枚あたり)
注意
※水に溶けませんので、トイレや排水口には流さないでください
※ご使用後はよくすすぎ、水気をきって乾かしてください
※火気や熱源の近くで使用したり。放置しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50520515
2020-03-20
用途:
部屋の模様替えと掃除
サービス業

シワが少なくかなりの強度で、柄がとにかく可愛いので気に入ってます。
部屋をカフェっぽくしたかったので小物を置いたり窓の結露防止に使いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする