アークランドサカモト
アークランドサカモトの 料理道具
アークランドサカモトの 鍋・釜・やかん
アークランドサカモトの 鍋蓋・つまみ
A-Land ステンレス製 蒸し目皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50531584
品番
PR2415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ご使用されている鍋に取り付けるだけで、蒸し器としてご使用できます。豆類や煮物等の落し蓋にも使えます。
適合サイズ(cm)
鍋:24
用途
蒸し皿、落し蓋
仕様
脚付き
直径(Φmm)
約235